Acie Automatisme - Cccessoire potelet métallique gris pour lecteur, h1110 x l80mm - PO401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535664516
Réf. Sonepar
03452000118
Réf. Fournisseur
PO401
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
largeur:
60 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Colonnette de support de lecteurs métallique acier inoxydable grise peinture epoxy pour lecteur, h110 x l80mm