Acie Automatisme - Cecteur de proximité mifare avec clavier intégré, pour syst ela ou autonome - RX-MIFARE

CopieCopie
Acie Automatisme - Cecteur de proximité mifare avec clavier intégré, pour syst ela ou autonome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 3

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données et code

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664783

Réf. Sonepar

03452000141

Réf. Fournisseur

RX-MIFARE

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

3

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données et code

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

température de fonctionnement:

-20...50 °C

indice de protection (IP):

IP40

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

87 mm

hauteur:

158 mm

profondeur:

33 mm

Clavier plus lecteur de proximité 13,56 mhz intégré, pour système ct-évolution ou en mode autonome 2 relais de 5a 12-24 ac/cc