Acie Automatisme - Centrale autonome de contrôle d'accès 250 utilisateurs pour 2 lecteurs - CP100

CopieCopie
Acie Automatisme - Centrale autonome de contrôle d'accès  250 utilisateurs pour 2 lecteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • type d'interface - sans

  • nombre max. de personnes - 250

  • procédé de lecture - support de donnée biométrique et code

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8436535663595

Réf. Sonepar

03452000075

Réf. Fournisseur

CP100

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

type d'interface:

sans

nombre max. de personnes:

250

procédé de lecture:

support de donnée biométrique et code

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

-30...70 °C

indice de protection (IP):

IP50

modèle:

appareil d'enrôlement

matériau:

plastique

largeur:

200 mm

hauteur:

175 mm

profondeur:

40 mm

Centrale autonome de contrôle d'accès 250 utilisateurs pour 2 lecteurs technologie wiegand 2 relais porte de 5a 1 relais auxiliaire 1a 8 groupes d'accès 8 horaires hebdomadaires 24 jours fériés