Acie Automatisme - Clavier 1 relais, 60 codes, touches métalliques , boîtier abs gris - SU1-TME-G

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier 1 relais, 60 codes, touches métalliques , boîtier abs gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la façade - plastique

  • matériau des boutons d'appel - aluminium

  • mode de pose - saillie

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664936

Réf. Sonepar

03452000244

Réf. Fournisseur

SU1-TME-G

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

matériau de la façade:

plastique

matériau des boutons d'appel:

aluminium

mode de pose:

saillie

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

gris

hauteur de la façade:

105 mm

largeur de la façade:

85 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP65

Clavier 1 relais, 60 codes, touches métalliques , boîtier abs gris 12 ac/cc 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65