Acie Automatisme - Clavier 1 relais, 60 codes, touches métalliques, plaque inox - SU1-EAB-TME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la façade - aluminium
matériau des boutons d'appel - aluminium
mode de pose - encastré
technique d'installation - système multifilaire
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535664882
Réf. Sonepar
03452000239
Réf. Fournisseur
SU1-EAB-TME
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
matériau de la façade:
aluminium
matériau des boutons d'appel:
aluminium
mode de pose:
encastré
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
aluminium
hauteur de la façade:
140 mm
largeur de la façade:
110 mm
profondeur d'encastrement:
40 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
l'incontournable clavier SU avec 1 relais avec sa plaque d'encastrement INOX 316 et les touches métal