Acie Automatisme - Clavier 1 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs beige - SU1-BASIC

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier  1 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la façade - plastique

  • matériau des boutons d'appel - plastique

  • mode de pose - saillie

  • couleur - autre

  • hauteur de la façade - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664844

Réf. Sonepar

03452000235

Réf. Fournisseur

SU1-BASIC

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

matériau de la façade:

plastique

matériau des boutons d'appel:

plastique

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

hauteur de la façade:

105 mm

largeur de la façade:

85 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP65

Clavier 1 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs beige 12 ac/cc 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65