Acie Automatisme - Clavier 1 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs blanc - SU1-BASIC-B

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier  1 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau des boutons d'appel - plastique

  • mode de pose - saillie

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur - blanc

  • matériau de la façade - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664851

Réf. Sonepar

03452000236

Réf. Fournisseur

SU1-BASIC-B

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

matériau des boutons d'appel:

plastique

mode de pose:

saillie

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

blanc

matériau de la façade:

plastique

hauteur de la façade:

105 mm

largeur de la façade:

85 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP65

Clavier 1 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs blanc 12 ac/cc 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65