Acie Automatisme - Clavier 1 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs gris - SU1-BASIC-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la façade - plastique
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - saillie
technique d'installation - système multifilaire
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8436535664868
Réf. Sonepar
03452000237
Réf. Fournisseur
SU1-BASIC-G
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
matériau de la façade:
plastique
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
gris
hauteur de la façade:
105 mm
largeur de la façade:
85 mm
profondeur d'encastrement:
40 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
l'incontournable clavier SU avec 1 relais