Acie Automatisme - Clavier 1 relais 60 codes, touches plastiques, boîtier inox - SU1-SAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la façade - aluminium
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - saillie
technique d'installation - système multifilaire
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535664899
Réf. Sonepar
03452000240
Réf. Fournisseur
SU1-SAB
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
matériau de la façade:
aluminium
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
système multifilaire
couleur:
aluminium
hauteur de la façade:
115 mm
largeur de la façade:
90 mm
profondeur d'encastrement:
50 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
l'incontournable clavier SU avec 1 relais avec son boitier inox 316