Acie Automatisme - Clavier 2 colones 12/24 ac dc 250 utilisateurs résiné - CL-2C-RS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie
couleur - gris
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535666039
Réf. Sonepar
03452566603
Réf. Fournisseur
CL-2C-RS
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
procédé de lecture:
code
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
47 mm
hauteur:
172 mm
profondeur:
29 mm