Acie Automatisme - Clavier 2 colones 12/24 ac dc pour système ct-evolution - CL-2C-ELA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 3000

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - code

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535666145

Réf. Sonepar

03452566614

Réf. Fournisseur

CL-2C-ELA

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

3000

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

code

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

température de fonctionnement:

12...24 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

Clavier 2 colones 12/24 ac dc pour système ct-evolution boitier métallique 250 g 172 x 47 x 29 mm -30° à 50°