Acie Automatisme - Clavier 2 colonessortie wiegand et ck&data - CL-2C-WDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
procédé de lecture - code
interconnectable - Oui
connexion PC - Oui
sortie de signaux - signal lumineux
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535666077
Réf. Sonepar
03452566607
Réf. Fournisseur
CL-2C-WDT
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
procédé de lecture:
code
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
température de fonctionnement:
12...24 °C
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
47 mm
hauteur:
172 mm
profondeur:
29 mm