Acie Automatisme - Clavier 2 colonnes avec lecteur pour gsm intégré plus cp-ela - CLBL-ELA+

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 65000

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900652

Réf. Sonepar

03452490065

Réf. Fournisseur

CLBL-ELA+

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

65000

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

autre

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

-30...70 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

47 mm

hauteur:

172 mm

profondeur:

29 mm

Clavier 2 colonnes avec lecteur bluetooth intégré protocole cp-ela pour système évolution intégré boitier métallique antivandale -30° à 50°

Les Atouts de l'article:

La technologie Bluetooth par ACIE APP gratuite puissante et conviviale d'un clavier extérieur pour CTEVOLUTION