Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches et boîtier métalliques - TALOS2-S-TME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 60
mode de pose - saillie
type d'interface - sans
procédé de lecture - code
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8436535665568
Réf. Sonepar
03452000270
Réf. Fournisseur
TALOS2-S-TME
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
60
mode de pose:
saillie
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
température de fonctionnement:
-30...70 °C
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
87 mm
hauteur:
116 mm
profondeur:
38 mm