Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches métal, boîtier métal 12/24v résiné - CL-3C-RS

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches métal, boîtier métal 12/24v résiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 60

  • mode de pose - saillie/encastré

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535663342

Réf. Sonepar

03452566334

Réf. Fournisseur

CL-3C-RS

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

60

mode de pose:

saillie/encastré

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

29 mm

Clavier 2 relais, 60 codes, touches métal, boîtier métal 12/24v résiné pour alarme et contrôle d'accès électronique résiné

Les Atouts de l'article:

Nouveau design antivandale entièrement résiné avec une électronique du SU2 plus que fiable