Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques , boîtier abs blanc - SU2-TME-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 60
mode de pose - saillie
type d'interface - sans
procédé de lecture - code
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535665032
Réf. Sonepar
03452000253
Réf. Fournisseur
SU2-TME-B
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
60
mode de pose:
saillie
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
blanc
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm