Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques , boîtier abs gris - SU2-TME-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
mode de pose - saillie
type d'interface - sans
procédé de lecture - code
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8436535665049
Réf. Sonepar
03452000254
Réf. Fournisseur
SU2-TME-G
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
mode de pose:
saillie
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
profondeur:
40 mm