Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox - SU2-SAB-TME

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • type d'interface - sans

  • nombre max. de personnes - 60

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665018

Réf. Sonepar

03452000251

Réf. Fournisseur

SU2-SAB-TME

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

type d'interface:

sans

nombre max. de personnes:

60

procédé de lecture:

code

mode de pose:

saillie

couleur:

argent

autonome:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

unité de contrôle

matériau:

métal

largeur:

90 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

50 mm

Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65