Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques et boîtier abs blanc - TALOS2-TME-B

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier  2 relais, 60 codes, touches métalliques et boîtier abs blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 60

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665575

Réf. Sonepar

03452566557

Réf. Fournisseur

TALOS2-TME-B

Marque

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

60

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

12...24 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

blanc

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

87 mm

hauteur:

116 mm

profondeur:

38 mm

Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques et boîtier abs blanc 12 24 c ac/cc -30° à 50° 200 g ip 65