Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, plaque inox - SU2-EAB-TME

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, plaque inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 60

  • mode de pose - encastré

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664998

Réf. Sonepar

03452000249

Réf. Fournisseur

SU2-EAB-TME

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

60

mode de pose:

encastré

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

autre

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

110 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

40 mm

Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, plaque inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65

Les Atouts de l'article:

l'incontournable clavier SU2 avec sa plaque d'encastrement INOX 316 et les touches métal