Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques , boîtier abs beige - SU2-BASIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 60
mode de pose - saillie
type d'interface - sans
procédé de lecture - code
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535664950
Réf. Sonepar
03452000245
Réf. Fournisseur
SU2-BASIC
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
60
mode de pose:
saillie
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
sortie de signaux:
ronfleur/sonnerie
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
température de fonctionnement:
-30...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
autre
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
l'incontournable clavier SU2 BASIC