Acie Automatisme - Clavier 2 relais 60 codes, touches plastiques, boîtier inox - SU2-SAB

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier 2 relais 60 codes, touches plastiques, boîtier inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 60

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665001

Réf. Sonepar

03452000250

Réf. Fournisseur

SU2-SAB

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

60

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Non

sortie de signaux:

ronfleur/sonnerie

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

argent

modèle:

unité de contrôle

matériau:

métal

largeur:

90 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

50 mm

Clavier 2 relais 60 codes, touches plastiques, boîtier inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65

Les Atouts de l'article:

l'incontournable su2 antivandale dans son boitier inoxydable 316