Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches plastiques, plaque inox - SU2-EAB

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier 2 relais, 60 codes, touches plastiques, plaque inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664981

Réf. Sonepar

03452000248

Réf. Fournisseur

SU2-EAB

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de pose:

encastré

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

110 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

40 mm

Clavier 2 relais, 60 codes, touches plastiques, plaque inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65

Les Atouts de l'article:

l'incontournable clavier SU2 avec sa plaque d'encastrement INOX 316