Acie Automatisme - Clavier 2c avec lecteur bluetooth.sortie wiegand et ck&data - CLBL-2C-WDT

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier 2c avec lecteur bluetooth.sortie wiegand et ck&data

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la façade - aluminium

  • matériau des boutons d'appel - aluminium

  • mode de pose - saillie

  • technique d'installation - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535666091

Réf. Sonepar

03452566609

Réf. Fournisseur

CLBL-2C-WDT

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

matériau de la façade:

aluminium

matériau des boutons d'appel:

aluminium

mode de pose:

saillie

technique d'installation:

autre

couleur:

gris

hauteur de la façade:

172 mm

largeur de la façade:

47 mm

profondeur d'encastrement:

29 mm

indice de protection (IP):

IP65

Clavier 2 colonne avec lecteur bluetooth.sortie wiegand et clock and data boitier métallique antivandale -30° à 50°

Les Atouts de l'article:

La technologie multiprotocole Bluetooth par ACIE application gratuite puissante et conviviale