Acie Automatisme - Clavier 2c avec lecteur mifare-nfc. sortie wiegand et cj&data - CLMI-2C-WDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la façade - aluminium
construction modulaire - Oui
matériau des boutons d'appel - aluminium
mode de pose - saillie
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8436535666084
Réf. Sonepar
03452566608
Réf. Fournisseur
CLMI-2C-WDT
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
matériau de la façade:
aluminium
construction modulaire:
Oui
matériau des boutons d'appel:
aluminium
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
système bus
couleur:
gris
hauteur de la façade:
172 mm
largeur de la façade:
47 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
2 colonnes avec lecteur Mifare intégré pour s'adapter partout, petit mais puissant et robuste au format WDT