Acie Automatisme - Clavier 4 relais, 28 codes, touches métalliques , boîtier abs gris - SU4-TME-G

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier  4 relais, 28 codes, touches métalliques , boîtier abs gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • type d'interface - sans

  • nombre max. de personnes - 60

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665193

Réf. Sonepar

03452000265

Réf. Fournisseur

SU4-TME-G

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

type d'interface:

sans

nombre max. de personnes:

60

procédé de lecture:

code

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Clavier 4 relais, 28 codes, touches métalliques , boîtier abs gris 12 24 ac/cc 1 relais 4 relais de 1a 29 utilisateurs ip 65