Acie Automatisme - Clavier 4 relais, 28 codes, touches métalliques, plaque inox - SU4-EAB-TME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 30
nombre max. de personnes - 30
type d'interface - sans
procédé de lecture - code
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535665148
Réf. Sonepar
03452000260
Réf. Fournisseur
SU4-EAB-TME
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
30
nombre max. de personnes:
30
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
argent
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
110 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
40 mm