Acie Automatisme - Clavier 4 relais 28 codes, touches plastiques, boîtier inox - SU4-SAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre max. de portes - 2 
- nombre max. de personnes - 30 
- mode de pose - saillie 
- type d'interface - sans 
- procédé de lecture - code 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8436535665155
Réf. Sonepar
03452000261
Réf. Fournisseur
SU4-SAB
Marque
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
30
mode de pose:
saillie
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
argent
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
90 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
50 mm


