Acie Automatisme - Clavier 4 voies radio . ( prévoir la télécommande radio à intégrer ) - TALOSRD4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de personnes - 12

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900966

Réf. Sonepar

03452490096

Réf. Fournisseur

TALOSRD4

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de personnes:

12

mode de pose:

saillie

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

sans

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

argent

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

87 mm

hauteur:

116 mm

profondeur:

38 mm

Clavier 4 voies radio abs technologie 868 mhz ip65 autoprotection ( prévoir la télécommande radio à intégrer )