Acie Automatisme - Clavier à code métallique spécail location - SUN-APLOC

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier à code métallique spécail location

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 15

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665230

Réf. Sonepar

03452566523

Réf. Fournisseur

SUN-APLOC

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

15

type d'interface:

autre

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

85 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

22 mm

Clavier à code spécial location anti vandale gestion des codes à distance sans connexion 12 24 ac/cc 1 relais de 5a

Les Atouts de l'article:

La gestion à distance sans aucune connexion grace à notre nouvelle technologie