Acie Automatisme - Clavier à code wiegan/data clock avec résine moulé - CL-3C-WDT-RS

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier à code wiegan/data clock avec résine moulé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Oui

  • interconnectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901468

Réf. Sonepar

03452490146

Réf. Fournisseur

CL-3C-WDT-RS

Marque

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

argent

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

31 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

Clavier à code wiegan/data clock 12/24 vcc boitier métallique antivandale électronique résiné -30° à 50°