Acie Automatisme - Clavier abs avec interface bus pour système ela+ - SU485-ELA+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - système bus
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie
couleur - gris
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535665087
Réf. Sonepar
03452000255
Réf. Fournisseur
SU485-ELA+
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
code
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm