Acie Automatisme - Clavier anti-vandal avec technologie rf intégré pour ela + - CL-RF-ELA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - support de données et code
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535663564
Réf. Sonepar
03452566356
Réf. Fournisseur
CL-RF-ELA
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données et code
autonome:
Oui
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
48 mm
Les Atouts de l'article:
A la fois clavier extérieur antivandale et récepteur radio 868 Mhz pour la CTEVOLUTION