Acie Automatisme - Clavier anti-vandal avec technologie rf intégré wiegand&dataclock - CL-RF-WDT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - système bus
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie/encastré
couleur - gris
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535663717
Réf. Sonepar
03452566371
Réf. Fournisseur
CL-RF-WDT
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
code
mode de pose:
saillie/encastré
couleur:
gris
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
84 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
21 mm