Acie Automatisme - Clavier antivandale avec électronique déportée 2 relais - SUN-S

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier antivandale avec électronique déportée 2 relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • mode de pose - saillie/encastré

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665261

Réf. Sonepar

03452000495

Réf. Fournisseur

SUN-S

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

mode de pose:

saillie/encastré

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

ronfleur/sonnerie

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

argent

modèle:

unité de contrôle

matériau:

métal

largeur:

85 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

22 mm

Clavier autonome antivandale avec électronique déportée 2 relais 250 utilisateurs 12 24 v ac/cc -30° à 50°

Les Atouts de l'article:

le clavier extérieur avec une électronique déportée pour une meilleure sécurité