Acie Automatisme - Clavier antivandale avec utl pour système ela+ - SUN-S-ELA+

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier antivandale avec utl pour système ela+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie/encastré

  • couleur - argent

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665278

Réf. Sonepar

03452566527

Réf. Fournisseur

SUN-S-ELA+

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

code

mode de pose:

saillie/encastré

couleur:

argent

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...12 V

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

85 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

22 mm

Clavier antivandale pour utilisation sur le réseau de la centrale ct-évolution livré avec un cp-ela+ 12 v ac/cc