Acie Automatisme - Clavier autonome 2c avec lecteur bluetooth et 1 relais 3 modes de lecture - CLBL-2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 120
mode de pose - saillie
type d'interface - sans
procédé de lecture - support de données et code
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8436535666060
Réf. Sonepar
03452566606
Réf. Fournisseur
CLBL-2C
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
120
mode de pose:
saillie
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
support de données et code
autonome:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
argent
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
47 mm
hauteur:
172 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de l'article:
La technologie Bluetooth par ACIE application gratuite puissante et conviviale d'un clavier extérieur