Acie Automatisme - Clavier autonome 2c avec lecteur mmifare-nfc et 1 relais - CLMI-2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
mode de pose - saillie
type d'interface - sans
procédé de lecture - support de données et code
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8436535666053
Réf. Sonepar
03452566605
Réf. Fournisseur
CLMI-2C
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
mode de pose:
saillie
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
support de données et code
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
argent
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
47 mm
hauteur:
172 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de l'article:
2 colonnes avec lecteur Mifare intégré pour s'adapter à toutes les portes petit mais puissant et robuste