Acie Automatisme - Clavier bus pour interface relais déporté cr2 - cr4 - SU485

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier bus pour interface relais déporté cr2 - cr4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Non

  • interconnectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665063

Réf. Sonepar

03452000153

Réf. Fournisseur

SU485

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

code

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

largeur:

85 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

40 mm

Clavier bus pour interface relais déporté cr2 - cr4 et cr8 12 24 ac/cc raccordement par borniers longueur maximum du câble 1 km