Acie Automatisme - Clavier double technologie avec lecteur mifare - SC1000MI-BN

CopieCopie
Acie Automatisme - Clavier double technologie avec  lecteur mifare

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 1000

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - support de données et code

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901932

Réf. Sonepar

03452490193

Réf. Fournisseur

SC1000MI-BN

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

1000

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

support de données et code

autonome:

Oui

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...28 V

température de fonctionnement:

-40...60 °C

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

métal

largeur:

76 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

25 mm

Clavier autonome métallique antivandale avec lecteur de proximité technologie 13,56 mhz 12 24 ac/cc 1000 utilisateurs ip54 2 relais de 2a

Les Atouts de l'article:

Le nouveau design du clavier extérieur avec lecteur MIFARE intégré