Acie Automatisme - Clavier + lecteur main libre autonome 2 relais - CL-RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 60
mode de pose - saillie
type d'interface - sans
procédé de lecture - support de données et code
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436535663540
Réf. Sonepar
03452566354
Réf. Fournisseur
CL-RF
Marque
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
60
mode de pose:
saillie
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
support de données et code
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
argent
modèle:
lecteur
matériau:
métal
largeur:
83 mm
hauteur:
108 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de l'article:
A la fois clavier extérieur antivandale et récepteur radio 868 Mhz


