Acie Automatisme - Coffret alimentation régulé 220v 12v 10a boîtier métal, batterie 7ah à prévoir - PAC10-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 12 V
type de courant - AC
courant nominal - 10 A
protection contre les surcharges - Oui
montage apparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535666466
Réf. Sonepar
03452566646
Réf. Fournisseur
PAC10-12
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
tension:
12 V
type de courant:
AC
courant nominal:
10 A
protection contre les surcharges:
Oui
montage apparent:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
indice de protection (IP):
autre