Acie Automatisme - Coffret alimentation régulé 220v 24v 10a sous boîtier métallique, sans batterie - PAC10-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de batterie - autre
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V
capacité de batterie - 24...24 Ah
courant de charge max. - 24 A
protection contre les surcharges - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454901505
Réf. Sonepar
03452490150
Réf. Fournisseur
PAC10-24
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
type de batterie:
autre
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
capacité de batterie:
24...24 Ah
courant de charge max.:
24 A
protection contre les surcharges:
Oui
protection contre les surchauffes:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
convient pour l'alimentation en électricité:
Oui