Acie Automatisme - Contrôle d'accès 3000 utilisateurs 30 portes 30 caméras, + lecteur em - CTEVOLEEM

CopieCopie
Acie Automatisme - Contrôle d'accès 3000 utilisateurs 30 portes 30 caméras, + lecteur em

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de connexion internet - Ethernet

  • pilotage de l'éclairage - Oui

  • pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui

  • pilotage d'éléments de sécurité - Oui

  • mode de pose - appareil de table/montage mural

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454900683

Réf. Sonepar

03452490068

Réf. Fournisseur

CTEVOLEEM

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de connexion internet:

Ethernet

pilotage de l'éclairage:

Oui

pilotage des ouvrants (volets, portes):

Oui

pilotage d'éléments de sécurité:

Oui

mode de pose:

appareil de table/montage mural

power over Ethernet:

Non

nombre max. d'appareils supportés:

30

nombre de ports RJ45:

1

nombre de ports USB:

1

gestion des alarmes:

Oui

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

utilisation hors connexion:

Oui

longueur:

175 mm

largeur:

255 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

Contrôle d'accès 3000 utilisateurs 30 portes 30 caméras, + lecteur embarqué technologie EM peut fonctionner avec le logiciel logev2 de paramétrage.