Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou porte boîtier abs 12v web server par 10 pièces - ADIP-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage de l'éclairage - Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
mode de pose - appareil de table/montage mural
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454901635
Réf. Sonepar
03452490163
Réf. Fournisseur
ADIP-10
Marque
Acie Automatisme
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage de l'éclairage:
Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Oui
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
appareil de table/montage mural
power over Ethernet:
Non
nombre de ports RJ45:
1
nombre de ports USB:
1
gestion des alarmes:
Oui
alimentation électrique principale:
alimentation secteur
commande via Bluetooth:
Oui
longueur:
150 mm
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
40 mm


