Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes 12v web server rail din par 50 - ADIP-DIN-RJ45-50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
mode de pose - rail DIN
power over Ethernet - Oui
nombre de modules - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454901673
Réf. Sonepar
03452490167
Réf. Fournisseur
ADIP-DIN-RJ45-50
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
rail DIN
power over Ethernet:
Oui
nombre de modules:
3
nombre max. d'appareils supportés:
2
nombre de ports RJ45:
1
gestion des alarmes:
Oui
longueur:
90 mm
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
65 mm