Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier abs, 12v, web server en wifi - ADIP-DIN-WIFI

CopieCopie
Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier abs, 12v, web server en wifi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de connexion internet - Wi-Fi/WLAN

  • pilotage de l'éclairage - Oui

  • pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui

  • pilotage d'éléments de sécurité - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8436535666183

Réf. Sonepar

03452566618

Réf. Fournisseur

ADIP-DIN-WIFI

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de connexion internet:

Wi-Fi/WLAN

pilotage de l'éclairage:

Oui

pilotage des ouvrants (volets, portes):

Oui

pilotage d'éléments de sécurité:

Oui

mode de pose:

rail DIN

nombre de modules:

4

nombre max. d'appareils supportés:

460

gestion des alarmes:

Oui

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

commande via Bluetooth:

Oui

Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier abs, 12v, web server en wifi 2 entrées lecteurs wiegand 26,34,44 bits 65000 ultilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le supervisuer AC-SUP