Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server intégré - ADIP

CopieCopie
Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de connexion internet - Ethernet

  • pilotage de l'éclairage - Oui

  • pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui

  • pilotage d'éléments de sécurité - Oui

  • mode de pose - appareil de table/montage mural

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8436535662468

Réf. Sonepar

03452566246

Réf. Fournisseur

ADIP

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de connexion internet:

Ethernet

pilotage de l'éclairage:

Oui

pilotage des ouvrants (volets, portes):

Oui

pilotage d'éléments de sécurité:

Oui

mode de pose:

appareil de table/montage mural

nombre max. d'appareils supportés:

460

nombre de ports RJ45:

1

nombre de ports USB:

1

gestion des alarmes:

Oui

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

commande via Bluetooth:

Oui

Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier abs, 12v, web server intégré 65000 utilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le superviseur AC-SUP