Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server par 5 pièces - ADIP-5

CopieCopie
Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes boîtier abs 12v web server par 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - anthracite

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454901628

Réf. Sonepar

03452490162

Réf. Fournisseur

ADIP-5

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

anthracite

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

transparent:

Non

indice de protection (IP):

autre

Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier abs, 12v, web server intégré par 5 pièces 65000 utilisateurs 5 niveaux d'accès 32 groupes d'accès compatible avec le superviseur AC-SUP