Acie Automatisme - Contrôleur ip pour 2 lecteurs ou portes, boîtier abs, 12v, web server rail din - ADIP-DIN-RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de connexion internet - Ethernet
pilotage de l'éclairage - Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Oui
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôle d'accès
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535666176
Réf. Sonepar
03452566617
Réf. Fournisseur
ADIP-DIN-RJ45
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
mode de connexion internet:
Ethernet
pilotage de l'éclairage:
Oui
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Oui
pilotage d'éléments de sécurité:
Oui
mode de pose:
rail DIN
power over Ethernet:
Non
nombre de modules:
4
nombre max. d'appareils supportés:
2
gestion des alarmes:
Oui
alimentation électrique principale:
alimentation secteur